{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 29,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 90 mm | |
Lungime activă LA | 113 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236615 29,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277205 | |
Număr producător | U43 22950 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 3×D, ⌀ DC: 29,5mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
530,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
431,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
343,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal D | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Lungime utilă L1 | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 113 mm | 113 mm | 114 mm |