{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 24 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 72 mm | |
Lungime activă LA | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080308 24-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236615 24 | |
EAN / GTIN | 4047109277311 | |
Număr producător | U43 22400 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 24 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
495,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
401,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
319,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D | 3×D |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nominal D | 24 | 24 | 24 |
⌀ cozii Ds | 32 | 32 | 32 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 | 60 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Lungime utilă L1 | 72 | 72 | 75 |