{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 16 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 48 mm | |
Lungime activă LA | 64 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 040204 10-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236615 16 | |
EAN / GTIN | 4047109277472 | |
Număr producător | U43 01600 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 16 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
407,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
350,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
276,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 50 | 50 | 50 |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Lungime utilă L1 | 48 | 48 | 51 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Lungime activă LA | 64 | 64 | 67 |