{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 27 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 81 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 1/16 inch | |
Lungime activă LA | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236615 27 | |
EAN / GTIN | 4047109277250 | |
Număr producător | U43 22700 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 3×D, ⌀ DC: 27mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
530,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
431,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
343,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D | 3×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Lungime utilă L1 | 81 mm | 81 mm | 84 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
pentru ⌀ inch | 1 1/16 inch | 1 1/16 inch | 11/16 inch |
Lungime activă LA | 103 mm | 103 mm | 107 mm |