{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 28,5 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 87 mm | |
pentru ⌀ inch | 1 1/8 inch | |
Lungime activă LA | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 09T308 28-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236615 28,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277229 | |
Număr producător | U43 22850 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 28,5 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
522,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
426,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Răcire interioară | da | da |
⌀ nominal D | 28,5 | 28,5 |
⌀ cozii Ds | 32 | 32 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
pentru ⌀ inch | 1 1/8 | 1 1/8 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |