KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 3×D, ⌀ DC: 45mm

Cod articol: 236615 45
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 45
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 135 mm
Lungime activă LA 166 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
Lungimea cozii Ls 68 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130508 46-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 20IP (6,3 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236615 45
EAN / GTIN 4047109276871
Număr producător U43 34500

Descriere

Execuţie:

  • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
  • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
  • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
  • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Aplicaţie:

  • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.
Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.