KOMET® Plăcuţă amovibilă, BK7935, Denumire tip W80: 38-010

Cod articol: 236610 38-010
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,40 € / buc.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W80 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 110408-01
Serie KUB Pentron®
Denumire 38-010
Categorie BK7935
Tip Inox
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236610 38-010
EAN / GTIN 4047109258501
Număr producător W80 38010.087935

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
Umiditate maximă