KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 22,5 mm

Cod articol: 236615 22,5
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Pentron®
⌀ nominal D 22,5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 69 mm
Lungime activă LA 89 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 07T208 20-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236615 22,5
EAN / GTIN 4047109277342
Număr producător U43 12250

Descriere

Execuţie:

  • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
  • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
  • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
  • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Aplicaţie:

  • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.
Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 22,5 mm

KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică 22,5 mm

La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
457,32 €
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
383,00 €
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
304,58 €
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D 3×D 3×D
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set Condiţionat găurire de centruire ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;Condiționată găurirea în set condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat bombat ;Condiționată găurirea transversală ;Condiționată găurirea în set ;condiţionat ieşire oblică ;condiţionat centruire oblică
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 07T208 20-... SOGX 070306 SOMT070308 / XOMT070305
Coadă tip ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766
Strategie de aşchiere HPC HPC HPC
Serie KUB Pentron® Power Drill HOLEX Pro
Lungime activă LA 89 89 88

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături