{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 17 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 51 mm | |
Lungime activă LA | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 050204 12-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236615 17 | |
EAN / GTIN | 4047109277458 | |
Număr producător | U43 01700 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 3×D, ⌀ DC: 17mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
424,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
370,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
293,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 | 1 |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | 3×D | 3×D |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică |
⌀ nominal D | 17 | 17 | 17 |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 25 mm |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |