{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Lungime activă L1 | 216 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 180-216-25R-12D | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică cu h6 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 219,3 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 180-216-25R-12D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231720 18 | |
EAN / GTIN | 7291075297096 | |
Număr producător | 3202851 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Tijă cilindrică DCN R, 12×D, Referinţă: 18
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
546,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
579,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
709,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
778,68 €
469,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |