ISCAR SUMOCHAM Element de bază Tijă cilindrică DCN R, 12×D, Referinţă: 10,5

Cod articol: 231720 10,5
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 12×D
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h6
  • Utilizare găurire: concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM
Execuţie 12×D
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Utilizare găurire concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 10,5 mm - 10,9 mm
Lungime activă L1 126 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Lungimea cozii Ls 48 mm
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
Denumire articol Iscar DCN 105-126-16R-12D
Tip de coadă Coadă cilindrică cu h6
Lungimea canalului de aşchii Lc 127,9 mm
Denumirea producătorului DCN 105-126-16R-12D
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231720 10,5
EAN / GTIN 7291075297300
Număr producător 3316087

Descriere

Execuţie:

Sistem de găurire cu cap interschimbabil SUMOCHAM pentru prelucrare foarte eficientă a găurilor cu tăișuri interschimbabile. Mecanism de prindere unic pentru fixarea comodă a inserției de tăiere fără șurub de prindere suplimentar. Utilizare versatilă a materialelor datorită programului cuprinzător de inserții de tăiere. Stabilitate optimă a sculei cu canale de răcire răsucite simultan pentru concentricitate ridicată și cea mai mică cursă axială posibilă a găurii de foraj. Alte versiuni disponibile: element de bază cu tijă rotundă, element de bază pentru prelucrarea șanfrenurilor pe alezaje atunci când este atașat un inel de șanfrenare, element de bază utilizat în special la strunguri cu mai multe axe, cu cap glisant și de producție.
Clasa de toleranță: IT8-IT9, concentricitate: 0,03 mm.

Aplicaţie:

Cu inserții de tăiere Nr. 231740231790.

Livrare:

Corp de bază cu cheie de montare pentru inserții de tăiere.

Notă:

  • Selectați întotdeauna o strategie cu viteze medii de tăiere și valori mari de avans.
  • Fără avans rapid și fără inversare a axului în timpul retragerii.
  • Pentru adâncimi de găurire de 8 × D și mai mari, este necesar un pilot de cel puțin 1,5 × DC
    cu aceeași inserție de tăiere.
  • Găurirea suprafețelor convexe / concave: este necesară o rază de curbură > 15 × DC pentru reducerea vitezei de avans cu până la 50%.
  • Pentru găurile perforate în cruce, diametrul maxim permis este de 1/4 din diametrul nominal DC.
  • Alezările în grup necesită condiții stabile, reducând spațiile dintre elementele piesei de prelucrat.
  • Sunt posibile intrarea și ieșirea alezajului înclinat până la o înclinare de 7° cu avans redus (aprox. 20-30%).
  • Convenție de desemnare 8×D: DCN [mărime]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Convenție de desemnare 12×D: 12×D: DCN [mărime]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Exemple:
Cod 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Cod 231720 8 DCN 080-096-12R-12D