{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Lungime activă L1 | 372 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 310-372-32R-12D | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică cu h6 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 377,6 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 310-372-32R-12D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231720 31 | |
EAN / GTIN | 7291075297232 | |
Număr producător | 3203568 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Tijă cilindrică DCN R 31
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
1.160,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
978,00 €
645,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 31 ;31,9 | 31 ;31,99 |
Execuţie | 12×D | 12×D |
Utilizare găurire | concav ;convex ;Alezare transversală ;Pachet pentru alezare | Condiţionat găurire transversală ;Condiţionat găurire în set ;Condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |