{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Lungime activă L1 | 192 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 160-192-20R-12D | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică cu h6 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 194,9 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 160-192-20R-12D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231720 16 | |
EAN / GTIN | 7291075297263 | |
Număr producător | 3260335 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Tijă cilindrică DCN R 16
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
497,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
518,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 16 ;16,9 | 16 ;16,99 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizare găurire | concav ;convex ;Alezare transversală ;Pachet pentru alezare | Condiţionat găurire transversală ;Condiţionat găurire în set ;Condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 50 | 50 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |