{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Lungime activă L1 | 276 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 230-276-32R-12D | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică cu h6 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 280,2 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 230-276-32R-12D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231720 23 | |
EAN / GTIN | 7291075297140 | |
Număr producător | 3202856 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Tijă cilindrică DCN R, 12×D, Referinţă: 23
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
798,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
733,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 25 mm |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | 56 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |