{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Lungime activă L1 | 288 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 240-288-32R-12D | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică cu h6 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 292,4 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 240-288-32R-12D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231720 24 | |
EAN / GTIN | 7291075297270 | |
Număr producător | 3260336 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Tijă cilindrică DCN R 24
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
818,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
784,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 24 ;24,9 | 24 ;24,99 |
Execuţie | 12×D | 12×D |
Utilizare găurire | concav ;convex ;Alezare transversală ;Pachet pentru alezare | Condiţionat găurire transversală ;Condiţionat găurire în set ;Condiţionat ieşire oblică ;Condiţionat centruire oblică |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 32 | 32 |
Lungimea cozii Ls | 60 | 60 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |