{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Lungime activă L1 | 204 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 170-204-20R-12D | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică cu h6 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 207,1 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 170-204-20R-12D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231720 17 | |
EAN / GTIN | 7291075297089 | |
Număr producător | 3202850 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Tijă cilindrică DCN R, 12×D, Referinţă: 17
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
546,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
534,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 17 mm - 17,9 mm | 17 mm - 17,99 mm |
Execuţie | 12×D | 12×D |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | 50 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |