{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Lungime activă L1 | 312 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 260-312-32R-12D | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică cu h6 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 316,7 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 260-312-32R-12D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231720 26 | |
EAN / GTIN | 7291075297195 | |
Număr producător | 3203558 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Tijă cilindrică DCN R, 12×D, Referinţă: 26
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
896,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
857,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 26 mm - 26,9 mm | 26 mm - 26,99 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 32 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |