{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Lungime activă L1 | 240 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 200-240-25R-12D | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică cu h6 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 243,6 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 200-240-25R-12D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231720 20 | |
EAN / GTIN | 7291075297119 | |
Număr producător | 3202853 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Tijă cilindrică DCN R 20
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
618,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
645,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 20 ;20,9 | 20 ;20,99 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 56 | 56 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |