{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Alezare transversală; Pachet pentru alezare | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Lungime activă L1 | 168 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lungimea cozii Ls | 48 mm | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Denumire articol Iscar | DCN 140-168-16R-12D | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică cu h6 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 170,6 mm | |
Denumirea producătorului | DCN 140-168-16R-12D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231720 14 | |
EAN / GTIN | 7291075297065 | |
Număr producător | 3202847 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Element de bază Tijă cilindrică DCN R 14
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
462,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
487,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 14 ;14,4 | 14 ;14,49 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 48 | 48 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |