{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Lungime utilă L1 | 288 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX9 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232256 18 | |
EAN / GTIN | 4045197717801 | |
Număr producător | 232256 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară 18
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
696,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
568,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 |
Lungimea cozii Ls | 56 | 56 |
Lungime utilă L1 | 288 | 228 |