{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 12×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Lungime utilă L1 | 432 mm | |
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Lungimea cozii Ls | 70 mm | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX20 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232256 36 | |
EAN / GTIN | 4045197717825 | |
Număr producător | 232256 36 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară 36
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
950,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
1.094,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
1043,39 €
628,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungime utilă L1 | 432 | 444 | 432 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |