Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3, Profil Torx®: TX20

Cod articol: 674248 TX20

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,85 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,21 € / buc.
La cerere
În stoc
2.701 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PrecisionBits
Profil Torx® TX20
Lungimea totală 50 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674248 TX20
EAN / GTIN 7610733221332
Număr producător E6.400/20

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.