{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Lungimea totală Lges | 36 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 40 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,74 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 12,55 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213004 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266646 | |
Număr producător | 213004 25/2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 25/2 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
236,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
267,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
209,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet de prindere M | M12 | M12 | M12 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Frezare circulară ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 25 | 25 | 25 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 12,55 | 8,5 | 10,43 |