GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 25/2 mm

Cod articol: 213000 25/2
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Power Q
    ⌀ tăişului DC 25 mm
    Număr de dinţi Z 2
    Tip de coadă Coadă Weldon
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D3 15 mm
    Lungime activă L1 39 mm
    Lungimea totală Lges 95 mm
    ⌀ cozii Ds h6 25 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 40 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
    Frezare circulară a găurii ap 1,2 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,74 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12,55 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă XOMU094812
    Unghi de reglare κ 15 grad
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213000 25/2
    EAN / GTIN 4062406266349
    Număr producător 213000 25/2

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de scule cu locaş extrem de stabil al plăcuţelor amovibile pentru siguranţa procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forţa de aşchiere şi care contribuie în mod esenţial la detensionarea axului principal.

    Piese de schimb:

    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari  25/2 mm

    GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 25/2 mm

    La cerere
    În stoc
    12 livrabil imediat
    277,07 €
    La cerere
    În stoc
    13 livrabil imediat
    254,41 €
    Lungime activă L1 39 39
    ⌀ tăişului DC 25 25
    Strategie de aşchiere HPC HPC
    ⌀ D3 15 13
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 40 38
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 48
    Tip produs Freză de copiere Freză de copiere

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături