{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 30 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 50 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 58 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,96 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 17,55 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213000 30/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266356 | |
Număr producător | 213000 30/3 |