{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 70 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,25 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 27,55 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213000 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266370 | |
Număr producător | 213000 40/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 40/4 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
405,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
365,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
389,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Lungime activă L1 | 50 | 50 | 50 |
Unghi de reglare κ | 15 | 90 | 16 |
Răcire interioară | da | da | da |
⌀ tăişului DC | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 30 | 25,6 | 28 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |