{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XOMU094812ZZER | |
Tip | ST900 | |
Categorie | HB4020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime recomandată de aşchiere ap max | 1,2 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Rază de programare la ap max | 2 mm | |
Avans fz per dinte | 1,1 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Strat de acoperire | AlTiCrN | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 213024 ST900 | |
EAN / GTIN | 4062406266554 |