XOMU094812ZZER, HB4715, Tip: HART

Cod articol: 213028 HART

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,60 € / buc.
La cerere
În stoc
618 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XOMU094812ZZER
Tip DUR
Categorie HB4715
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Rază de programare la ap max 2 mm
Avans fz per dinte 0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Strat de acoperire AlTiN
Rază la colţ 1,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213028 HART
EAN / GTIN 4062406266578
Număr producător 213028 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 50 HRC
H
110
Oţel < 55 HRC
H
80
Oţel < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Concept inovativ de plăcuţe amovibile datorită plăcuţelor bilaterale cu 3 tăişuri (2×3 tăişuri). Materiale performante pentru tăişuri pentru o rentabilitate extrem de mare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max