XOMU094812ZZER INOX

Cod articol: 213030 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,60 € / buc.
La cerere
În stoc
968 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XOMU094812ZZER
Tip INOX
Categorie HB4130
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,8 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Rază de programare la ap max 2 mm
Avans fz per dinte 1,1 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Strat de acoperire AlTiCrN
Rază la colţ 1,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213030 INOX
EAN / GTIN 4062406266585
Număr producător 213030 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Concept inovativ de plăcuţe amovibile datorită plăcuţelor bilaterale cu 3 tăişuri (2×3 tăişuri). Materiale performante pentru tăişuri pentru o rentabilitate extrem de mare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max