{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 116 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 124 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,68 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 50,55 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213006 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406266769 | |
Număr producător | 213006 63/6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari, cu alezaj, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 63/6mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
479,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
409,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
386,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
449,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 5 | 5 | 5 |
Unghi de reglare κ | 15 grad | 12 grad | 11 grad | 16 grad |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,68 grad | 0,41 grad | 1,06 grad | 1,04 grad |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 50,55 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm |