{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 26 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,39 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 8,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ANGX10T308ZE.R | |
Unghi de reglare κ | 20 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213054 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566418 | |
Număr producător | 213054 16/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari 16/2 mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
211,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
213,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 100 | 150 |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 26 | 24 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 | 30 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |