ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tip: ST1400

Cod articol: 213066 ST1400
Reducere
18,54 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,08 € 18,54 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,90 € 15,45 € / buc.
La cerere
În stoc
3.729 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ANGX 10T308ZEER
Tip ST1400
Categorie HB9540
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,8 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Rază de programare la ap max 1,6 mm
Avans fz per dinte 0,9 mm
Grosimea plăcuţei S 3.97 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Rază la colţ 0,8 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213066 ST1400
EAN / GTIN 4062406355456
Număr producător 213066 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
220
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 2 tăişuri. Substratul performant şi geometriile inovative ale tăişurilor garantează rezultate optime ale procesului de fabricaţie.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D/ap max.