GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari 20/3L mm

Cod articol: 213054 20/3L
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Power Q
    ⌀ tăişului DC 20 mm
    Număr de dinţi Z 3
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D3 14 mm
    Lungime activă L1 80 mm
    Lungimea totală Lges 160 mm
    ⌀ cozii Ds h6 20 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 34 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
    Frezare circulară a găurii ap 1 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,62 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12,4 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă ANGX10T308ZE.R
    Unghi de reglare κ 20 grad
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213054 20/3L
    EAN / GTIN 4062406566449
    Număr producător 213054 20/3L

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de freze pentru avansuri mari, la diametre de prelucrare mai mici şi adâncimi de execuţie mai mari. Extrem de eficient datorită numărului mare de tăişuri.

    Piese de schimb:

    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

    Notă:

    GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături