{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 26 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,39 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 8,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ANGX10T308ZE.R | |
Unghi de reglare κ | 20 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213052 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566319 | |
Număr producător | 213052 16/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari 16/2 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
195,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
201,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 30 | 30 |
Unghi de reglare κ | 20 | 15 |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 100 | 80 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ cozii Ds h6 | 16 | 16 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 8,4 | 6,13 |