ANGX 10T308ZEER UNI

Cod articol: 213075 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,30 € / buc.
La cerere
În stoc
1.370 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă ANGX 10T308ZEER
    Tip UNI
    Categorie HB9540
    Materialul sculei Carbura
    Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,8 mm
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
    Rază de programare la ap max 1,6 mm
    Grosimea plăcuţei S 3.97 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Rază la colţ 0,8 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213075 UNI
    EAN / GTIN 4062406355494
    Număr producător 213075 UNI

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 750 N/mm²
    P
    260
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 2 tăişuri. Substratul performant şi geometriile inovative ale tăişurilor garantează rezultate optime ale procesului de fabricaţie.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D/ap max.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături