GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari 32/5 mm

Cod articol: 213052 32/5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 26 mm
Lungime activă L1 70 mm
Lungimea totală Lges 150 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 58 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Frezare circulară a găurii ap 1 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,82 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 24,4 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ANGX10T308ZE.R
Unghi de reglare κ 20 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213052 32/5
EAN / GTIN 4062406566340
Număr producător 213052 32/5

Descriere

Execuţie:

Sistem de freze pentru avansuri mari, la diametre de prelucrare mai mici şi adâncimi de execuţie mai mari. Extrem de eficient datorită numărului mare de tăişuri.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături