{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 25 mm | |
Filet de prindere M | M8 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 26 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,39 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 8,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ANGX10T308ZE.R | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213056 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406566555 | |
Număr producător | 213056 16/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 16/2mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
183,86 €
137,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
182,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet de prindere M | M8 | M8 |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 mm | 8 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 8,4 mm | 6,13 mm |