{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 35 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 64 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 68 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,73 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 27,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ANGX10T308ZE.R | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213056 35/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566609 | |
Număr producător | 213056 35/5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 35/5mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
332,69 €
249,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
489,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
344,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filet de prindere M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ D3 | 29 mm | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |