ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tip: INOX

Cod articol: 213070 INOX
Reducere
18,54 €
Price per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,84 € 18,54 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,70 € 15,45 € / buc.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ANGX 10T308ZEER
Tip INOX
Categorie HB9740
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,8 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Rază de programare la ap max 1,6 mm
Avans fz per dinte 0,8 mm
Grosimea plăcuţei S 3.97 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Rază la colţ 0,8 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213070 INOX
EAN / GTIN 4062406355470
Număr producător 213070 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 2 tăişuri. Substratul performant şi geometriile inovative ale tăişurilor garantează rezultate optime ale procesului de fabricaţie.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D/ap max.