{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ANGX10T308 | |
Categorie | HB9740 | |
Materialul sculei | carbură | |
Adâncime recomandată de aşchiere ap max | 0,8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Rază de programare la ap max | 1,6 mm | |
Avans fz per dinte | 0,8 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Conţinut | 50 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | GG2133 INOX | |
EAN / GTIN | 4067263078876 | |
Număr producător | GG2133 INOX |