{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Lungimea totală Lges | 47 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 54 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,76 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,55 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213004 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266660 | |
Număr producător | 213004 32/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 32/3 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
299,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
317,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
261,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 47 mm | 42 mm | 47 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 22 mm | 16 mm | 20 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,76 grad | 1,11 grad | 1,97 grad |