{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Lungimea totală Lges | 47 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 74 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,16 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 29,55 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213004 42/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266691 | |
Număr producător | 213004 42/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 42/4 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
373,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
335,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Filet de prindere M | M16 | M16 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | XDM.090416 |
⌀ D3 | 32 | 30 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 | 82 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,16 | 1,25 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |