GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 32/3 mm

Cod articol: 213000 32/3
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Q
⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 22 mm
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 100 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 54 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,2 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,76 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 19,55 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XOMU094812
Unghi de reglare κ 15 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213000 32/3
EAN / GTIN 4062406266363
Număr producător 213000 32/3

Descriere

Execuţie:

Sistem de scule cu locaş extrem de stabil al plăcuţelor amovibile pentru siguranţa procesului de lucru. Geometrii ale sculelor care reduc forţa de aşchiere şi care contribuie în mod esenţial la detensionarea axului principal.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari  32/3 mm

GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 32/3 mm

La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
345,05 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
326,51 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
319,30 €
Număr de dinţi Z 3 3 3
Unghi de reglare κ 15 90 16
Lungimea totală Lges 100 100 100
Plăcuţă amovibilă compatibilă XOMU094812 POMX 0704.. XDM.090416
Tip de coadă Coadă Weldon Coadă Weldon Coadă Weldon
⌀ cozii Ds h6 32 32 32
⌀ D3 22 17,6 20

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături