{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Hi5 | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,4 mm | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | POMX 0704.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213200 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197783493 | |
Număr producător | 213200 32/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5 32/3 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
319,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
345,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Unghi de reglare κ | 90 | 16 | 15 |
Lungimea totală Lges | 100 | 100 | 100 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ cozii Ds h6 | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 17,6 | 20 | 22 |