POMX 0704ZEER M ST900

Cod articol: 213125 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,00 € / buc.
La cerere
În stoc
873 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă POMX 0704ZEER M
    Tip ST900
    Categorie HB9525
    Materialul sculei Carbura
    Rază de programare la ap max 3,61 mm
    Avans fz per dinte 1 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 5
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213125 ST900
    EAN / GTIN 4045197743220
    Număr producător 213125 ST900

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    420
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    400
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    380
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Lungime tăiş plan: 1,5 mm pentru o calitate ridicată a suprafeţei.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături