{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 68 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,35 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 25,43 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | |
Unghi de reglare κ | 16 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212807 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939074 | |
Număr producător | 212807 40/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă Weldon, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 40/4mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
389,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
365,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
405,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Unghi de reglare κ | 16 grad | 90 grad | 15 grad |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.090416 | POMX 0704.. | XOMU094812 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 28 mm | 25,6 mm | 30 mm |