Freză pentru avansuri foarte mari Feedking 25/2 mm

Cod articol: 212905 25/2
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FeedKing
⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Împărţirea tăişului inegal
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 9 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,15 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
Filet de prindere M M12
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 34 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,15 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,02 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 8,5 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XD.. 09T308
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212905 25/2
EAN / GTIN 4045197320865
Număr producător 212905 25/2

Descriere

Execuţie:

Geometrie de tăiere dinamică pentru atingerea valorilor maxime pentru avans. Funcţionare extrem de silenţioasă datorită locaşului autostabilizator al plăcuţelor amovibile. Geometrie optimizată pentru forţă de aşchiere redusă, pentru obţinerea unei încărcări neînsemnate a arborelui principal.

Avantaj:

Deosebit de rentabilă, economic datorită plăcuţelor amovibile stabile cu 4 tăişuri.

Notă:

La utilizarea prelungirilor folosiţi în permanenţă răcirea interioară.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături