{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDLT 09T308 ER | |
Tip | INOX | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7635 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază de programare la ap max | 1,99 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,15 mm | |
Avans fz per dinte | 0,86 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212959 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197581709 | |
Număr producător | 212959 INOX | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |