{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | FeedKing | |
⌀ tăişului DC | 35 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,85 mm | |
Lungimea totală Lges | 42 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 57 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 68 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,85 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,82 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 21 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 070308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212905 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197549747 | |
Număr producător | 212905 35/5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari Feedking 35/5 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
489,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
332,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
344,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lungimea totală Lges | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 070308 | RD..1003 | RD..1003 | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |