XDLW 070308 TN, HB7705, Tip: HART

Cod articol: 212930 HART

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,20 € / buc.
La cerere
În stoc
925 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLW 070308 TN
Tip DUR
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7705
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 1,58 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,85 mm
Avans fz per dinte 0,36 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212930 HART
EAN / GTIN 4045197321220
Număr producător 212930 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 50 HRC
H
120
Oţel < 55 HRC
H
110
Oţel < 60 HRC
H
90
Oţel < 65 HRC
H
70
Oţel < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max